FESTO

FESTO Druckregelventil MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS 564135

  • ERIKS:12265636
  • Hersteller:564135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 4 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 20 bar
Fördervolumen
20000 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1400 g