FESTO

FESTO Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD 530329

  • ERIKS:11646248
  • Hersteller:530329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 7 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0.8 bis 20 bar
Fördervolumen
880 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
747 g