FESTO

FESTO Druckregelventil MS6-LR-3/8-D6-AS 530003

  • ERIKS:11646069
  • Hersteller:530003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 7 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0.8 bis 20 bar
Fördervolumen
5800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
730 g
Alternativen

CHF 41.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026