CHF 50.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS6 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 4 bar |
Mit Manometer | Ja |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 0.8 bis 20 bar |
Fördervolumen | 7500 l/min |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Material Membran | NBR |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 730 g |