FESTO

FESTO Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD 529486

  • ERIKS:11645825
  • Hersteller:529486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0.8 bis 14 bar
Fördervolumen
640 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
222 g