CHF 39.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS4 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 12 bar |
Mit Manometer | Ja |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 0.8 bis 14 bar |
Fördervolumen | 1000 l/min |
Strömungsrichtung | rechts ? links |
Material Membran | NBR |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 225 g |