Eriks
FESTO

FESTO Druckregelventil MS4-LR-1/8-D6-AS 529423

  • ERIKS:23282843
  • Hersteller:529423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 7 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0.8 bis 14 bar
Fördervolumen
1150 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
225 g
Alternativen

CHF 29.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026