FESTO

FESTO Druckregelventil MS4-LR-1/8-D6-A8 543519

  • ERIKS:11649859
  • Hersteller:543519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Nein
Betriebsdruck
von 0.8 bis 14 bar
Fördervolumen
1150 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
225 g