FESTO

FESTO Druckregelventil MS12-LR-G-PE6 564888

  • ERIKS:12265676
  • Hersteller:564888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 738.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 797.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS12
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 16 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Nein
Betriebsdruck
von 0.8 bis 21 bar
Fördervolumen
21000 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
4000 g