CHF 317.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS12 |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 12 bar |
Mit Manometer | Ja |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 0.8 bis 21 bar |
Fördervolumen | 22000 l/min |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Material Membran | NBR |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 4000 g |