CHF 354.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 382.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LRS |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 12 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Fördervolumen | 3500 l/min |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 1180 g |