FESTO

FESTO Druckregelventil LRS-3/4-D-I-MIDI 194651

  • ERIKS:11638818
  • Hersteller:194651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Fördervolumen
3500 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1250 g