FESTO

FESTO Druckregelventil LRS-1/8-D-I-MINI 194603

  • ERIKS:11638772
  • Hersteller:194603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 336.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
500 g