CHF 298.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LRS |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 12 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Fördervolumen | 1500 l/min |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 450 g |