FESTO

FESTO Druckregelventil LRS-1/4-D-7-O-MINI 194616

  • ERIKS:11638785
  • Hersteller:194616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
1600 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
470 g