FESTO

FESTO Druckregelventil LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI 194673

  • ERIKS:11638840
  • Hersteller:194673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
7300 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1610 g