FESTO

FESTO Druckregelventil LRS-1/2-D-7-I-MIDI 194647

  • ERIKS:11638814
  • Hersteller:194647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Fördervolumen
4000 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1250 g