FESTO

FESTO Druckregelventil LRMA-QS-6 153496

  • ERIKS:14952608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRMA
Anschluss
6 mm
Druckbereich (Angabe)
von 1 bis 8 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Max. Eingangsdruck
9 bar
Fördervolumen
76 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Gehäuse
PBT, Glasfaser verstärkt
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Gewicht
45 g