FESTO

FESTO Druckregelventil LRBS-D-O-MINI 194682

  • ERIKS:11638849
  • Hersteller:194682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRBS
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
1800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
350 g