CHF 147.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LRB |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 12 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Fördervolumen | 3200 l/min |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 700 g |
CHF 51.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026