CHF 107.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LRB |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 7 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Fördervolumen | 1800 l/min |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 250 g |
CHF 40.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026