CHF 310.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LR |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 12 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Fördervolumen | 11500 l/min |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
CHF 50.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026