Eriks
FESTO

FESTO Druckregelventil LR-3/8-D-MIDI 159580

  • ERIKS:23212183
  • Hersteller:159580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
3200 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
720 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckregelventil MS6-LR-3/8-D7-AS 530005

  • ERIKS:23212333
  • Manufacturer:530005

CHF 55.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026