FESTO

FESTO Druckregelventil LR-3/4-D-MIDI-NPT 173664

  • ERIKS:11633905
  • Hersteller:173664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
3/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Gewicht
720 g