FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1-D-7-O-MAXI-NPT 173675

  • ERIKS:11633916
  • Hersteller:173675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
D
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar