FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1-D-7-MAXI-NPT 173674

  • ERIKS:11633915
  • Hersteller:173674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
D
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Gewicht
1200 g