FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1/8-D-I-MINI 192298

  • ERIKS:11637929
  • Hersteller:192298
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
350 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckregelventil MS4-LR-1/8-D7-AS 529425

  • ERIKS:23212127
  • Manufacturer:529425

CHF 39.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026