FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1/4-D-7-O-I-MIDI 192319

  • ERIKS:11637946
  • Hersteller:192319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Fördervolumen
2200 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
660 g