CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LR |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 7 bar |
Mit Manometer | Ja |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Fördervolumen | 1600 l/min |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 350 g |
CHF 35.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.47inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026