FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1/2-D-O-MIDI-NPT 173661

  • ERIKS:11633902
  • Hersteller:173661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
D
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar