Eriks
FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1/2-D-MIDI 159581

  • ERIKS:23212140
  • Hersteller:159581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.45inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Fördervolumen
3500 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
720 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckregelventil MS6-LR-1/2-D7-AS 529993

  • ERIKS:23212130
  • Manufacturer:529993

CHF 50.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026