FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1/2-D-7-MAXI 186457

  • ERIKS:11635664
  • Hersteller:186457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Fördervolumen
10700 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1200 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckregelventil MS6-LR-1/2-D6-AS 529991

  • ERIKS:23282860
  • Manufacturer:529991

CHF 50.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026