FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1/2-D-7-I-MIDI 192315

  • ERIKS:11637942
  • Hersteller:192315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Fördervolumen
4000 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
720 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckregelventil MS6-LR-1/2-D6-AS 529991

  • ERIKS:23282860
  • Manufacturer:529991

CHF 50.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026