FESTO

FESTO Druckregelventil LR-1/2-D-7-DI-MAXI 192358

  • ERIKS:11637965
  • Hersteller:192358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
7300 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1400 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckregelventil MS6-LR-1/2-D6-AS 529991

  • ERIKS:23282860
  • Manufacturer:529991

CHF 50.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026