FESTO

FESTO Druckregelventil-Batterie LRB-3/8-D-7-O-K2-MIDI 528956

  • ERIKS:11645606
  • Hersteller:528956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRB-K
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
3800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1950 g