FESTO

FESTO Druckregelventil-Batterie LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI 528984

  • ERIKS:11645634
  • Hersteller:528984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 607.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRB-K
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
1800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1480 g