FESTO

FESTO Druckregelventil-Batterie LRB-1/2-D-7-O-K5-MIDI 529005

  • ERIKS:11645655
  • Hersteller:529005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 998.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'079.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRB-K
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
3800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
4828 g