CHF 492.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 532.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZS |
Volumen | 20 l |
Material | Stahl, pulverbeschichtet |
Anschluss | G1 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 100 °C |
CE-Plakette | Ja |
Gewicht | 9 kg |