Eriks
FESTO

FESTO Druckluftspeicher CRVZS-2 160236

  • ERIKS:23212896
  • Hersteller:160236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRVZS
Volumen
2 l
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss
G1/2 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 100 °C
CE-Plakette
Nein
Gewicht
1.681 kg