CHF 439.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRVZS |
Volumen | 10 l |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Anschluss | G1 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 100 °C |
CE-Plakette | Ja |
Gewicht | 6.459 kg |