Eriks
FESTO

FESTO Druckluftspeicher CRVZS-0.75 160235

  • ERIKS:23212984
  • Hersteller:160235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRVZS
Volumen
0.75 l
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss
G1/4 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 100 °C
CE-Plakette
Nein
Gewicht
0.736 kg