CHF 79.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRVZS |
Volumen | 0.1 l |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Anschluss | G1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 100 °C |
CE-Plakette | Nein |
Gewicht | 0.226 kg |