CHF 1’228.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’327.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DPA |
Durchmesser | 63 mm |
Anschluss 1 | G3/8 |
Anschluss 2 | G3/8 |
Anschluss 3 | G3/8 |
Mit Manometer | Nein |
Manometeranschluss | G1/8 |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Reservoir | Nein |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Ausgangsdruck | von 4 bis 16 bar |
Eingangsdruck | von 2 bis 8 bar |
Druckbereich (Angabe) | von 4 bis 16 bar |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Druckverhältnis | 1:2 |