Eriks
FESTO

FESTO Druckbooster DPA-63-16-CRVZS20 552935

  • ERIKS:12264318
  • Hersteller:552935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2’741.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 2’963.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPA
Durchmesser
63 mm
Anschluss 1
QS-12
Anschluss 2
KD 4
Mit Manometer
Ja
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Hochlegierter Stahl rostfrei
Reservoirinhalt
20
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Ausgangsdruck
von 4 bis 16 bar
Eingangsdruck
von 2 bis 8 bar
Druckbereich (Angabe)
von 4 bis 16 bar
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Druckverhältnis
1:2