Eriks
FESTO

FESTO Druckbooster DPA-63-16 193392

  • ERIKS:11638363
  • Hersteller:193392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’500.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’622.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPA
Durchmesser
63 mm
Anschluss 1
G3/8
Anschluss 2
G3/8
Anschluss 3
G3/8
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
G1/8
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Reservoir
Nein
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Ausgangsdruck
von 4 bis 16 bar
Eingangsdruck
von 2 bis 10 bar
Druckbereich (Angabe)
von 4 bis 16 bar
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Druckverhältnis
1:2