Eriks
FESTO

FESTO Druckbooster DPA-63-10-CRVZS10 552932

  • ERIKS:12264315
  • Hersteller:552932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2’270.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2’454.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPA
Durchmesser
63 mm
Anschluss 1
QS-12
Anschluss 2
KD 4
Mit Manometer
Ja
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Hochlegierter Stahl rostfrei
Reservoirinhalt
10
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Ausgangsdruck
von 4 bis 10 bar
Eingangsdruck
von 2 bis 8 bar
Druckbereich (Angabe)
von 4 bis 10 bar
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Druckverhältnis
1:2