Eriks
FESTO

FESTO Druckbooster DPA-40-D 549396

  • ERIKS:12263788
  • Hersteller:549396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 853.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 922.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPA
Durchmesser
40 mm
Anschluss 1
G1/4
Anschluss 2
G1/4
Anschluss 3
M7
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
G1/8
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Reservoir
Nein
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Ausgangsdruck
von 5 bis 16 bar
Eingangsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Druckbereich (Angabe)
von 4 bis 16 bar
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Druckverhältnis
1:2