Eriks
FESTO

FESTO Druckbooster DPA-40-16-CRVZS5 552931

  • ERIKS:12264314
  • Hersteller:552931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’756.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’898.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPA
Durchmesser
40 mm
Anschluss 1
QS-10
Anschluss 2
KD 4
Mit Manometer
Ja
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Hochlegierter Stahl rostfrei
Reservoirinhalt
5
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Ausgangsdruck
von 4.5 bis 16 bar
Eingangsdruck
von 2 bis 8 bar
Druckbereich (Angabe)
von 4.5 bis 16 bar
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Druckverhältnis
1:2