CHF 1’606.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’736.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DPA |
Durchmesser | 40 mm |
Anschluss 1 | QS-10 |
Anschluss 2 | KD 4 |
Mit Manometer | Ja |
Mit Schalldämpfer | Ja |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Reservoirinhalt | 2 |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Ausgangsdruck | von 4.5 bis 16 bar |
Eingangsdruck | von 2 bis 8 bar |
Druckbereich (Angabe) | von 4.5 bis 16 bar |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Druckverhältnis | 1:2 |