FESTO

FESTO Druckbooster DPA-40-16 537274

  • ERIKS:11648115
  • Hersteller:537274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'090.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'178.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPA
Durchmesser
40 mm
Anschluss 1
G1/4
Anschluss 2
G1/4
Anschluss 3
M7
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
G1/8
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Reservoir
Nein
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Ausgangsdruck
von 4.5 bis 16 bar
Eingangsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Druckbereich (Angabe)
von 4.5 bis 16 bar
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Druckverhältnis
1:2